Motion
DPK AMR 225 HHS 0,172/0,189

REXNORD INC
DPK AMR 225 HHS .172/.189

Paquet de disques d’accouplement de disque - 225 cplg taille, côté plat, acier inoxydable, 6 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01242032
N° MFRDPK AMR 225 HHS .172/.189
Prix455.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
DPK AMR 225 HHS .172/.189

Paquet de disques d’accouplement de disque - 225 cplg taille, côté plat, acier inoxydable, 6 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01242032
N° MFRDPK AMR 225 HHS .172/.189

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix455.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    6 po
  • Code de taille de raccord
    225
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Matériau du disque
    Acier inoxydable
  • Forme du disque
    Côté plat
  • Numéro de catalogue du fabricant
    610984
  • Type de produit
    Paquets de disques d’accouplement de disque
  • Série
    AMR
  • Capacité de couple
    25 pi-lb
  • CUP_NON
    698210010102

Aperçu

Description du fabricant
610984 DPK AMR 225 HHS