Motion
462.S71.HUB STD RB 2.00 po

REXNORD INC
462.S71.HUB STD RB 2.00"

Thomas® Moyeu de couplage de disque - Taille du cliquet : 462, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI01245374
N° MFR462.S71.HUB STD RB 2.00"
Prix1,602.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
462.S71.HUB STD RB 2.00"

Thomas® Moyeu de couplage de disque - Taille du cliquet : 462, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI01245374
N° MFR462.S71.HUB STD RB 2.00"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,602.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    462
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    6.8400 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    9 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    9.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.6250 po
  • Poids
    47.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    429326
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    71
  • CUP_NON
    698210691363

Aperçu

Description du fabricant
429326 462.S71.HUB STD RB 2.00 po