Motion
175.S71.CMBRA C=4.38

REXNORD INC
175.S71.CMBRA C=4.38

Thomas® Assemblage d’entretoise - 175 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245527
N° MFR175.S71.CMBRA C=4.38
Prix1,352.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
175.S71.CMBRA C=4.38

Thomas® Assemblage d’entretoise - 175 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245527
N° MFR175.S71.CMBRA C=4.38

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,352.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    105.7 mm
  • Code de taille de raccord
    175
  • Distance entre Arbres  
    111.3 mm
  • Poids
    4.88 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Entretoise
  • Comprend
    Rondelle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    838217
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    S71
  • CUP_NON
    698210689223

Aperçu

Description du fabricant
838217 175.S71.CMBRA C=4.38