Motion
FMO-85 5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-85 5GAL PAIL

Huile pour engrenages série FMO - 5 gal, Seau, 22 ISO, 5W SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01247845
N° MFRFMO-85 5GAL PAIL
Prix399.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-85 5GAL PAIL

Huile pour engrenages série FMO - 5 gal, Seau, 22 ISO, 5W SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01247845
N° MFRFMO-85 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix399.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    22
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    5W
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Apparence
    Liquide
  • Application
    Applications de transformation des aliments
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    168°C/335 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215574001
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -43°C/-45 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215574001
  • Viscosité
    19
  • Indice de viscosité
    122

Aperçu

Description du fabricant
L0740-060 HUILE FG FMO85 5GAL SEAU
  • Enregistré NSF H1
  • Enregistré NSF 3H
  • Fabriqué à partir d’huiles minérales USP de la plus haute qualité