Motion
HUILE HYDRAULIQUE HO-0 TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HYDRAULIC OIL HO-0 DRUM

HUILE HYDRAULIQUE HO-0, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI01252077
N° MFRHYDRAULIC OIL HO-0 DRUM
Prix3,067.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HYDRAULIC OIL HO-0 DRUM

HUILE HYDRAULIQUE HO-0, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI01252077
N° MFRHYDRAULIC OIL HO-0 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,067.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Multifonctionnel pour les applications hydrauliques, les compresseurs d’air, les turbines, les carters d’engrenages et la lubrification générale
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •I.V. naturel élevé pour des viscosités stables dans une plage de températures de fonctionnement plus large •Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées •Propriétés de suppression de la mousse
  • Point d’incendie
    238°C/460°F
  • Point d’éclair
    218°C/425 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -37°C/-35 °F
  • Plage de température
    0 à +240 °F
  • Viscosité
    29
  • Indice de viscosité
    116

Aperçu

Description du fabricant
L0760-062 HUILE HYD HO-0 CHEMISE
  • V.I. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large
  • Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées
  • Propriétés de suppression de la mousse