Motion
HUILE DE LUBRIFICATION HO-2A  1GAL BIDON

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HO-2A LUBRICATING OIL 1GAL JUG

HUILE LUBRIFIANTE HO-2A , BIDONS DE 4/1 GAL
N° D’ARTICLE MI01252654
N° MFRHO-2A LUBRICATING OIL 1GAL JUG
Prix54.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HO-2A LUBRICATING OIL 1GAL JUG

HUILE LUBRIFIANTE HO-2A , BIDONS DE 4/1 GAL
N° D’ARTICLE MI01252654
N° MFRHO-2A LUBRICATING OIL 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix54.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    3
  • Application
    Multifonctionnel pour les applications hydrauliques, les compresseurs d’air, les turbines, les carters d’engrenages et la lubrification générale
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    •I.V. naturel élevé pour des viscosités stables dans une plage de températures de fonctionnement plus large •Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées •Propriétés de suppression de la mousse
  • Point d’incendie
    289°C/550°F
  • Point d’éclair
    263°C/505 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10 °F
  • Plage de température
    0 à +240 °F
  • Viscosité
    94
  • Indice de viscosité
    101

Aperçu

Description du fabricant
HUILE LUBRIFIANTE L0763-057 HO-2A 1GAL BIDON
  • V.I. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large
  • Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées
  • Propriétés de suppression de la mousse