Motion
FÛT HO-3

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HO-3 LUBRICATING OIL DRUM

Huile pour compresseur d’air de la série HO - 55 gal, tambour, qualité ISO 150 , qualité SAE 40
N° D’ARTICLE MI01252852
N° MFRHO-3 LUBRICATING OIL DRUM
Prix2,316.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HO-3 LUBRICATING OIL DRUM

Huile pour compresseur d’air de la série HO - 55 gal, tambour, qualité ISO 150 , qualité SAE 40
N° D’ARTICLE MI01252852
N° MFRHO-3 LUBRICATING OIL DRUM
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
Prix2,316.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    150
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    40
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    4
  • Application
    Multifonctionnel pour une utilisation dans les carters d’engrenages, les roulements, les applications hydrauliques, les compresseurs d’air et les systèmes d’huile de lubrification centrale
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Zinc liquide pour des propriétés anti-usure •I.V. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large •Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées
  • Point d’éclair
    238°C/460 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215476411
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215476411
  • Viscosité
    135
  • Indice de viscosité
    102

Aperçu

Description du fabricant
HUILE LUBRIFIANTE HO-3 FÛT DE 55 GAL
  • Zinc liquide pour des propriétés anti-usure
  • V.I. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large
  • Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées