Motion
80152 ÉCROU ACME 1-1/2-2 À GAUCHE

NOOK INDUSTRIES
80152 ACME NUT 1-1/2-2 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 1.5000 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 46 %, couple : 0.173 po-lb
N° D’ARTICLE MI01261972
N° MFR80152 ACME NUT 1-1/2-2 LH
Prix431.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
80152 ACME NUT 1-1/2-2 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 1.5000 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 46 %, couple : 0.173 po-lb
N° D’ARTICLE MI01261972
N° MFR80152 ACME NUT 1-1/2-2 LH
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
Prix431.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple dynamique
    11250 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.5000 po
  • Filets par pouce
    2
  • Couple
    0.173 po
  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Cote d’efficacité
    46 %
  • Couple statique
    36000 po
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
80152 ÉCROU ACME 1-1/2-2 À GAUCHE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.