Motion
80204 ÉCROU ACME 2-4 À GAUCHE

NOOK INDUSTRIES
80204 ACME NUT 2-4 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 2.0000 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 24 %, couple : 0.166 po-lb
N° D’ARTICLE MI01262401
N° MFR80204 ACME NUT 2-4 LH
Prix539.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
80204 ACME NUT 2-4 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 2.0000 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 24 %, couple : 0.166 po-lb
N° D’ARTICLE MI01262401
N° MFR80204 ACME NUT 2-4 LH
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
Prix539.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple dynamique
    20000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    2.0000 po
  • Filets par pouce
    4
  • Couple
    0.166 po
  • Poids
    2.59 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Cote d’efficacité
    24 %
  • Couple statique
    64000 po
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
80204 ÉCROU ACME 2-4 À GAUCHE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.