Motion
80222 ÉCROU ACME 2-1/4-2 À GAUCHE

NOOK INDUSTRIES
80222 ACME NUT 2-1/4-2 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 2.2500 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 37 %, couple : 0.215 po-lb
N° D’ARTICLE MI01262627
N° MFR80222 ACME NUT 2-1/4-2 LH
Prix1,429.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
80222 ACME NUT 2-1/4-2 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 2.2500 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 37 %, couple : 0.215 po-lb
N° D’ARTICLE MI01262627
N° MFR80222 ACME NUT 2-1/4-2 LH
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
Prix1,429.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple dynamique
    25312 po
  • Diamètre nominal de la vis
    2.2500 po
  • Filets par pouce
    2
  • Couple
    0.215 po
  • Poids
    5.25 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Cote d’efficacité
    37 %
  • Couple statique
    81000 po
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
80222 ÉCROU ACME 2-1/4-2 À GAUCHE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.