Motion
80252 ÉCROU ACME 2-1/2-2 À GAUCHE

NOOK INDUSTRIES
80252 ACME NUT 2-1/2-2 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 2.5000 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 34 %, couple : 0.234 po-lb
N° D’ARTICLE MI01262915
N° MFR80252 ACME NUT 2-1/2-2 LH
Prix1,144.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
80252 ACME NUT 2-1/2-2 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 2.5000 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 34 %, couple : 0.234 po-lb
N° D’ARTICLE MI01262915
N° MFR80252 ACME NUT 2-1/2-2 LH
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
Prix1,144.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple dynamique
    31250 po
  • Diamètre nominal de la vis
    2.5000 po
  • Filets par pouce
    2
  • Couple
    0.234 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Cote d’efficacité
    34 %
  • Couple statique
    100000 po
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
80252 ÉCROU ACME 2-1/2-2 À GAUCHE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.