Motion
HUILE MOTEUR NON DÉTERGENTE SAE 10W SEAU 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 10W 5GAL PAIL

Huile pour motocyclette de la série huile moteur - Seau, 5 gal, 32 de qualité ISO, 10W de qualité SAE
N° D’ARTICLE MI01264018
N° MFRNON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 10W 5GAL PAIL
Prix304.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 10W 5GAL PAIL

Huile pour motocyclette de la série huile moteur - Seau, 5 gal, 32 de qualité ISO, 10W de qualité SAE
N° D’ARTICLE MI01264018
N° MFRNON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 10W 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix304.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    10W
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    1
  • Application
    Applications de moteurs et d’huile générale nécessitant une huile non détergente
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Indice de viscosité élevé •Points d’éclair et de feu élevés •Huiles moteur extra propres
  • Point d’éclair
    219°C/425 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215580408
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour motocyclette
  • Point d’écoulement
    -37°C/-35 °F
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • CUP_NON
    089215580408
  • Viscosité
    34
  • Indice de viscosité
    122

Aperçu

Description du fabricant
SEAU D’HUILE SANS DIGUE SAE 10W DE 5 GAL
  • Indice de viscosité élevé
  • Points d’éclair et de feu élevés
  • Huiles moteur extra propres
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon