Motion
1040G Borne universelle FLEX

FALK
1040G FLEX HUB RSB

Moyeu d’accouplement à engrenage - 1040, 2-1/2 à 5-3/4 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI01268641
N° MFR1040G FLEX HUB RSB
Prix1,410.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040G FLEX HUB RSB

Moyeu d’accouplement à engrenage - 1040, 2-1/2 à 5-3/4 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI01268641
N° MFR1040G FLEX HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,410.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 à 5-3/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9-3/4 po
  • Code de taille de raccord
    1040
  • Diamètre du moyeu
    8-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-3/4 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    12-1/2 po
  • Poids
    129.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    270900 po
  • CUP_NON
    782934006548

Aperçu

Description du fabricant
1040G Borne universelle FLEX

Vous pourriez également aimer