Motion
1055G Borne universelle FLEX

FALK
1055G FLEX HUB RSB

Moyeu d’accouplement à engrenage - 1055, 4 à 8-1/4 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI01272168
N° MFR1055G FLEX HUB RSB
Prix3,095.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1055G FLEX HUB RSB

Moyeu d’accouplement à engrenage - 1055, 4 à 8-1/4 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI01272168
N° MFR1055G FLEX HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,095.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4 à 8-1/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    13.56 po
  • Code de taille de raccord
    1055
  • Diamètre du moyeu
    11 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.62 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    16-3/4 po
  • Poids
    294.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Rpm max.
    2650 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    655200 po
  • CUP_NON
    782934006579

Aperçu

Description du fabricant
1055G Borne universelle FLEX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté