Motion
1020G HUB FLEX, RÉSERVOIR LONG

FALK
1020G FLEX HUB, LONG RSB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1020, 1 à 2-7/8 po, alésage brut
N° D’ARTICLE MI01274863
N° MFR1020G FLEX HUB, LONG RSB
Prix728.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020G FLEX HUB, LONG RSB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1020, 1 à 2-7/8 po, alésage brut
N° D’ARTICLE MI01274863
N° MFR1020G FLEX HUB, LONG RSB
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
Prix728.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 à 2-7/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.06 po
  • Code de taille de raccord
    1020
  • Diamètre du moyeu
    4.14 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-1/2 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    7-3/4 po
  • Poids
    34.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1203230
  • Rpm max.
    2450 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    37800 po
  • CUP_NON
    782934006623

Aperçu

Description du fabricant
1020G HUB FLEX, RÉSERVOIR LONG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté