Motion
CHANDAIL À MANCHES 1015G SHR BLT

FALK
1015G SLEEVE SHR BLT

Manchon de boulons blindés 0744981 série Falk G
N° D’ARTICLE MI01274890
N° MFR1015G SLEEVE SHR BLT
Prix295.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1015G SLEEVE SHR BLT

Manchon de boulons blindés 0744981 série Falk G
N° D’ARTICLE MI01274890
N° MFR1015G SLEEVE SHR BLT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix295.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1015G
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    6 po
  • Salopette à manches Longueur  
    6.6.0000 po
  • Poids
    3.417 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Pays d’origine
    CN
  • Style de couplage
    Boulon blindé
  • Type de couplage
    Accouplement d’engrenage
  • Comprend
    Joint d’étanchéité, moyeu, boulons
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744981
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    Manchons de boulons blindés série G
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Bride
  • Capacité de couple
    2350 N-m
  • CUP_NON
    782934005466

Aperçu

Description du fabricant
CHANDAIL À MANCHES 1015G10 SHR BLT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté