Motion
MANCHON 1030G20 EXP BLT

FALK
1030G20 SLEEVE EXP BLT

Manchon de boulons exposés 0744994 Falk série G
N° D’ARTICLE MI01274956
N° MFR1030G20 SLEEVE EXP BLT
Prix683.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030G20 SLEEVE EXP BLT

Manchon de boulons exposés 0744994 Falk série G
N° D’ARTICLE MI01274956
N° MFR1030G20 SLEEVE EXP BLT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix683.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1030G
  • Longueur du demi-manchon
    3.3 po
  • Diamètre extérieur
    9.4400 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    9.44 po
  • Salopette à manches Longueur  
    12.0000 po
  • Poids
    6.59 kg

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Pays d’origine
    CN
  • Style de couplage
    Boulon exposé
  • Type de couplage
    Accouplement d’engrenage
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744994
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °F
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    Manchons de boulons exposés de la série G
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Bride
  • Capacité de couple
    107100 po
  • CUP_NON
    782934005596

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 1030G20 EXP BLT
  • Les vis d'assemblage à tête réduite et l'écrou autobloquant non tournant permettent un serrage à une clé; garantie de trois ans sur les raccords Falk Lifelign lorsqu'ils sont lubrifiés avec de la graisse Falk LTG et utilisés avec d'autres composants Falk Lifelign authentiques; ensemble de manchons de boulon exposés utilisé pour les accouplements d'engrenage de taille 1045G ; les emplacements des bouchons de lubrification sont parfaits pour une application efficace de la graisse; le motif de boulon AGMA rend les accouplements Falk Lifelign facilement interchangeables avec tout accouplement d'engrenage standard sur les applications existantes

Vous pourriez également aimer