Motion
HF721-5-B7-H-P18

BOSTON GEAR
HF721-5-B7-H-P18

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI01279747
N° MFRHF721-5-B7-H-P18
Prix2,293.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF721-5-B7-H-P18

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI01279747
N° MFRHF721-5-B7-H-P18
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
Prix2,293.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P18
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711221402

Aperçu

Description du fabricant
HF7721-5-B7-H-P18 STL GR-HEL/NIP/SH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté