Motion
FMO-1100-AW TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-1100-AW DRUM

Huile pour engrenages série FMO-AW - 55 gal, tambour, 220 ISO, 50 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01289874
N° MFRFMO-1100-AW DRUM
Prix4,054.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-1100-AW DRUM

Huile pour engrenages série FMO-AW - 55 gal, tambour, 220 ISO, 50 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01289874
N° MFRFMO-1100-AW DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,054.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    50
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    5
  • Application
    Hydraulique, chaînes, boîtes d’engrenages, lubrifiateurs de conduites d’air, graissage général
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    235°C/455 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215488612
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -23°C/10 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215488612
  • Viscosité
    207
  • Indice de viscosité
    99

Aperçu

Description du fabricant
L0886-062 HUILE POUR ENGRENAGES FMO1100AW CHARIOT
  • Enregistré NSF H1
  • Enrichi d’antioxydants à puissance maximale
  • Stabilité thermique et oxydative
  • Sans zinc