Motion
PT24008NA-100
Tubulure de frein à air en polyéthylène Weatherhead (Eaton) - 0.380 po DI, 0.500 po DE, 100 pi de longueur, 2.00 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI01291696
N° MFRPT24008NA-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de frein à air en polyéthylène Weatherhead (Eaton) - 0.380 po DI, 0.500 po DE, 100 pi de longueur, 2.00 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI01291696
N° MFRPT24008NA-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2 po
  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    0.14, 100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.00 po
  • Pression de fonctionnement
    100 psi
  • Diamètre extérieur
    0.5 po
  • Diamètre extérieur
    0.5 po
  • Longueur totale
    100.00 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.380 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.500 po
  • Épaisseur du mur
    0.062 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    300 psi
  • Couleur
    Naturel
  • Type de liquide
    Air
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyéthylène
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène
  • Numéro CUP du fabricant
    725975016565
  • Spécification du matériel
    Stabalisé aux UV
  • Température de fonctionnement maximale
    135 °F
  • Température maximale
    135 °F
  • Pression de service maximale
    100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    100 psi
  • Types de produits
    Extrudé
  • Type de renforcement
    Stabilisé contre les rayons UV
  • Matériau du tube
    Polyéthylène
  • Type
    Tubulure PT240
  • Applications typiques
    Liquide et gaz.

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN PLASTIQUE PT24008NA-100 1/2
  • La résistance aux rayons UV dure plus longtemps que tous les concurrents
  • Des centaines de modèles parmi lesquels choisir
  • Assez robuste pour résister aux applications les plus difficiles