Motion
SPH-28 4 7/16
Pignon et engrenage Martin SPH-28, moyeu de goupille de cisaillement - Alésage de bague, Alésage : bague, diamètre extérieur de la bride 16-1/4 po, diamètre du moyeu 7-3/4"
N° D’ARTICLE MI01292466
N° MFRSPH-28 4 7/16
Prix5,022.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon et engrenage Martin SPH-28, moyeu de goupille de cisaillement - Alésage de bague, Alésage : bague, diamètre extérieur de la bride 16-1/4 po, diamètre du moyeu 7-3/4"
N° D’ARTICLE MI01292466
N° MFRSPH-28 4 7/16
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
Prix5,022.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    13-1/2 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    16-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    7-3/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    9-11/16 po
  • Diamètre extérieur de la goupille
    3/4 po
  • Poids
    105.44 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950049700
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    6

Aperçu

Description du fabricant
SPH-28 4 7/16 BROCHE DIAPHANE HUB
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon