Motion
SPA-29
Pièce de moyeu de goupille de cisaillement - Adaptateur de goupille de cisaillement, pour utilisation avec : SPH-29, 7.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI01292585
N° MFRSPA-29
Prix5,328.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de moyeu de goupille de cisaillement - Adaptateur de goupille de cisaillement, pour utilisation avec : SPH-29, 7.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI01292585
N° MFRSPA-29
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
Prix5,328.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    17-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    8-1/2 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    7 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    17.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    17.5 po
  • Poids
    150.00 lb

Détails

  • Numéro du concentrateur
    SPH-29
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950049885
  • Matériel
    Fonte
  • Type de pièce
    Adaptateur de goupille de cisaillement

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE BROCHE DIAPHANE SPA-29
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté