Spécifications
Dimensions
- Raccord fileté d'entrée d'air1/4 po
- Raccordement du filetage de sortie1/2 NPTF (femme) en
- Poids16.70 lb
Détails
- Fluides compatiblesLiquides de refroidissement pour machines, huile moteur, liquides à base de pétrole, liquide de transmission automatique, huile de coupe, huile pour engrenages, huile hydraulique
- Type de contenantFût
- Caractéristiques et avantages• Recommandé pour les installations avec tuyauterie de longueur courte à moyenne • Peut facilement traiter des fluides jusqu'à SAE 140 • La pompe se monte sur un tuyau d'aspiration de 1-1/2" (1" pour le modèle 9970) à partir du réservoir distant
- Débit7 gal/min
- ComprendMoteur pneumatique 3"
- Type de lubrificationHuile
- Numéro CUP du fabricant098468320945
- Rapport de pompe5:1
- Type de pompePompe pneumatique
- CUP_NON098468320945
Aperçu
- Recommandé pour les installations avec tuyaux de longueur courte à moyenne
- Gère facilement les fluides jusqu'à SAE 140
- La pompe se monte sur un tuyau d'aspiration de 1-1/2" (1" pour le modèle 9970) depuis le réservoir distant