Motion
6663S
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.750 in Shaft Dia., 6.625 in OD, 1.141 in Overall Width, 89 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01296557
N° MFR6663S
Prix155.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.750 in Shaft Dia., 6.625 in OD, 1.141 in Overall Width, 89 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01296557
N° MFR6663S
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
Prix155.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.625 po
  • Largeur totale
    1.141 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.750 po
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 89
  • Type de conception
    89
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893513157
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
6663S JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté