Motion
11284
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.1250 in Shaft Dia., 1.938 in OD, 0.6250 in Overall Width, HD2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01296693
N° MFR11284
Prix31.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.1250 in Shaft Dia., 1.938 in OD, 0.6250 in Overall Width, HD2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01296693
N° MFR11284
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
Prix31.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.938 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.125 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HD2
  • Type de conception
    HD2
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311009751
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    3 psi à 0-2000 pi/min
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Les applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.

Aperçu

Description du fabricant
11284 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Sans charge de ressort
  • Joint à une seule lèvre.