Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.162 po
- Largeur totale0.578 po
- Diamètre de l’arbre1.375 po
- Poids0.06 lb
Détails
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Description de la constructionDouble lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur
- Mot-clé de descriptionConception HMSHA4
- Type de conceptionHMSHA4
- Matériau pour les lèvresEPDM
- Numéro CUP du fabricant085311281027
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueRecommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.
Aperçu
- Boîtier en métal avec boîtier intérieur robuste
- Rempli de ressort
- Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »)
- Mai Incl. Élingue/bride/protection contre les roches.