Motion
91153 ACME SCR 1-1/2 2-2/3 RHSS 3FT

NOOK INDUSTRIES
91153 ACME SCR 1-1/2 2-2/3 RHSS 3FT

Vis Acme – matériau en acier inoxydable, diamètre nominal de la vis 1.5000 po, 36.0000 po de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI01300415
N° MFR91153 ACME SCR 1-1/2 2-2/3 RHSS 3FT
Prix879.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
91153 ACME SCR 1-1/2 2-2/3 RHSS 3FT

Vis Acme – matériau en acier inoxydable, diamètre nominal de la vis 1.5000 po, 36.0000 po de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI01300415
N° MFR91153 ACME SCR 1-1/2 2-2/3 RHSS 3FT
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
Prix879.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cils (axiaux maximaux)
    0.1000 po
  • Précision du plomb
    0.0003 po/po
  • Longueur
    36.0000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.5000 po
  • Longueur totale
    36.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Diamètre minimal de la racine
    1.0660 po
  • Filets par pouce
    2-2/3
  • Poids
    4.55 lb/pi

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme
  • Formulaire
    40 °
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Commence
    1
  • Code de fil
    153
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
91153 ACME SCR 1-1/2 2-2/3 RHSS 3FT