Motion
SFL-1 CTG
Graisse polyvalente de la série SFL - Usage général, synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, 1 qualité NLGI, taille de 14-1/2 oz, Contenant à cartouche, qualité alimentaire, résistant à l’eau, -60 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI01303493
N° MFRSFL-1 CTG
Prix25.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente de la série SFL - Usage général, synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, 1 qualité NLGI, taille de 14-1/2 oz, Contenant à cartouche, qualité alimentaire, résistant à l’eau, -60 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI01303493
N° MFRSFL-1 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Durée de conservation
    4 ans
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Application
    Applications de congélation et de température froide qui nécessitent un lubrifiant NLGI #1, NSF H1
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    232°C/450 °F
  • Point d’éclair
    204°C/400 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215319701
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    40
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    SFL-1
  • Plage de température
    -60 à +350 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    089215319701
  • Viscosité
    39
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 2.5 %

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0197-098 SFL-1 13.5OZ CTG
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente pompabilité à basse température
  • Large plage de températures de fonctionnement