Motion
TT 270HFN20A BONDE PRODUIT SANS BONDE D'ENGRENAGE

FALK
TT 270HFN20A FLUID CPLG W/O GEAR CPLG

Coupleur produit True Torque - Taille : 270, 12.4000 po de diamètre extérieur, 1800 tr/min max., Type de remplissage : sans délai, montage de coupleur d'engrenage, série HFN20
N° D’ARTICLE MI01304482
N° MFRTT 270HFN20A FLUID CPLG W/O GEAR CPLG
Prix14,055.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
TT 270HFN20A FLUID CPLG W/O GEAR CPLG

Coupleur produit True Torque - Taille : 270, 12.4000 po de diamètre extérieur, 1800 tr/min max., Type de remplissage : sans délai, montage de coupleur d'engrenage, série HFN20
N° D’ARTICLE MI01304482
N° MFRTT 270HFN20A FLUID CPLG W/O GEAR CPLG
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
Prix14,055.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    12.4000 po
  • Distance entre les arbres
    8.4300 po
  • Code de taille du raccord produit
    270
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2-3/4 (clé rectangulaire) en entrée, 2-3/8 (clé carrée) en entrée
  • Code de taille de l’accouplement d’arbre
    1015
  • Poids
    138.60 lb

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement d’engrenage
  • Série
    HFN20
  • CUP_NON
    782934020858

Aperçu

Description du fabricant
270 HFN 20 CPLG LIQUIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté