Motion
40086
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 5.626 in OD, 0.688 in Overall Width, SCOT2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01305404
N° MFR40086
Prix114.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 5.626 in OD, 0.688 in Overall Width, SCOT2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01305404
N° MFR40086
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
Prix114.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.626 po
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.000 po
  • Poids
    0.73 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint de roue classique, une pièce, 3 lèvres d’étanchéité à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception SCOT2
  • Type de conception
    SCOT2
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311034548
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Tolérance de pression
    Selon la vitesse, voir le manuel SKF des joints (référence 457010)
  • Type de joint
    Triple lèvres avec printemps
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
40086 SCOTSEAL