Motion
8165
Joint d'huile en silicone - Solide, dia. de l'arbre 1.875 , dia. ext. 3.005 , dia. ext. 0.625 , largeur totale 103, matériau de rebord en silicone
N° D’ARTICLE MI01312350
N° MFR8165
Prix90.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en silicone - Solide, dia. de l'arbre 1.875 , dia. ext. 3.005 , dia. ext. 0.625 , largeur totale 103, matériau de rebord en silicone
N° D’ARTICLE MI01312350
N° MFR8165
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
Prix90.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.005 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.875 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur, spécial
  • Plage de température continue
    -80 à 350°F
  • Mot-clé de description
    Conception
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893467016
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Spécial - Consulter Federal Mogul

Aperçu

Description du fabricant
8165 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ