Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur6.250 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre4.000 po
- Poids0.70 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal, boîtier intérieur
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles401000;401001;401004;401005
- Manchons d’usure compatibles99395;99399;99400;99401;99855
- Description de la constructionJoint d'huile, lèvre SKF WAVE
- Type de conceptionCRWH1
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre Wave
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311034647
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression10 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueBoîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux
Aperçu
- SKF Le joint à lèvre ondulé a un diamètre extérieur en métal et offre le débit de pompe le plus élevé de l’industrie
- Le mouvement sinusoïdal de ce joint génère jusqu’à 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction
- Installation facile et ajustement ferme et précis dans l’alésage du boîtier