Motion
CHB2204MBR
CHB2204MBR
N° D’ARTICLE MI01324076
N° MFRCHB2204MBR
Prix296.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHB2204MBR
N° D’ARTICLE MI01324076
N° MFRCHB2204MBR
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
Prix296.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.125
  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze Martin
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    220
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +850 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2204MBR 2 PO BRONZE MARTIN BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon