Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0148 po
- Taille de la roulette3.0000 po, 76.20 mm
- Largeur de la face0.0492 po
- Hauteur totale4.2500 po, 107.95 mm
- Largeur de bande de roulement1.2500 po
- Diamètre de la roue3.0000 po
- Largeur de roue1.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins de roulement à billes doubles, galvanisés, conformes à Rohs
- ApplicationÉquipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et caisses de service alimentaire, chariots de stock, camions de blanchisserie
- Plage de capacité de charge de la roulette175 lb, 79.379 kg
- Type de support de roulettesRigide
- Série de roulettesSérie 2
- Type de rouletteRigide
- ConstructionChemin de roulement à bille double
- Matériau de baseCaoutchouc
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 2
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc souple
- TypeRigide
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc souple