Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon5/16 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Espacement maximal des trous de boulon1-3/4 x 3-1/16 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon1-3/4 x 2-13/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage4.2500 po
- Plaque de montage Taille2-1/2 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1-5/16 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion et à la rouille
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesInstitutionnel
- Série de roulettesSérie 02
- Type de rouletteÉmerillon
- Matériau de baseCaoutchouc
- Capacité de charge125 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Type de roulement de roueRouleau
- Type de matériau de roueCaoutchouc souple