Motion
CHB2167W
N° D’ARTICLE MI01324948
N° MFRCHB2167W
Prix363.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01324948
N° MFRCHB2167W
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
Prix363.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.9375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.5
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bois
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    216
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +160 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2167W 3 7/16" 216 WOOD BRG

Vous pourriez également aimer