Motion
BH 06
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.173-18 , 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre de face, 0.4690 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01327000
N° MFRBH 06
Prix14.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.173-18 , 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre de face, 0.4690 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01327000
N° MFRBH 06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    13500 lb
  • Visage Diamètre  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Largeur totale
    0.4690 po
  • Filetage Taille  
    1.1730-18 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BH
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968300601

Aperçu

Description du fabricant
BH 06 ÉCROU AUTOBLOQUANT