Motion
BHM 08
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.563-18 , diamètre extérieur 2.2500 po, diamètre extérieur 2.0000 po, largeur 0.5000 po, acier allié durci
N° D’ARTICLE MI01327262
N° MFRBHM 08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.563-18 , diamètre extérieur 2.2500 po, diamètre extérieur 2.0000 po, largeur 0.5000 po, acier allié durci
N° D’ARTICLE MI01327262
N° MFRBHM 08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    26800 lb
  • Visage Diamètre  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Filetage Taille  
    1.5630-18 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968340805

Aperçu

Description du fabricant
BHM 08 ÉCROU AUTOBLOQUANT DE SUSPENSION D’OURS