Motion
6202112EN

FENNER DRIVES
6202112EN

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 0.5000 po DI, 0.8750 po DE, 1.0000 po LTB
N° D’ARTICLE MI01327376
N° MFR6202112EN
Prix113.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
6202112EN

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 0.5000 po DI, 0.8750 po DE, 1.0000 po LTB
N° D’ARTICLE MI01327376
N° MFR6202112EN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix113.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Pression de contact du moyeu
    16336.8 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Poussée transmise maximale
    2445.6 lb
  • Longueur montable
    1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Pression de contact de l’arbre
    +32436.25 psi
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    287.66 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    611.2 po
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    1
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    Mini Trantorque
  • Force axiale transmissible
    2694.4 lb
  • CUP_NON
    662345002288

Aperçu

Description du fabricant
6202112 1/2 COUPLE TRANS