Motion
WI-05
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.2970 po, 2.1250 po de diamètre extérieur, 1.7030 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WI
N° D’ARTICLE MI01327393
N° MFRWI-05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.2970 po, 2.1250 po de diamètre extérieur, 1.7030 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WI
N° D’ARTICLE MI01327393
N° MFRWI-05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2970 po
  • Visage Diamètre  
    1.7030 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    2.1250 po
  • Tang Largeur  
    0.1980 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    NI-05
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    WI
  • CUP_NON
    751968720508

Aperçu

Description du fabricant
WI 05 RONDELLE DE BLOCAGE