Motion
BH 15
Contre-écrou Bearhug - Filetage 2.933-12 , 3.8750 po de diamètre extérieur, 3.5630 po de diamètre de face, 0.6560 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01327865
N° MFRBH 15
Prix46.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 2.933-12 , 3.8750 po de diamètre extérieur, 3.5630 po de diamètre de face, 0.6560 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01327865
N° MFRBH 15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    35400 lb
  • Visage Diamètre  
    3.5630 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.8750 po
  • Largeur totale
    0.6560 po
  • Filetage Taille  
    2.9330-12 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BH
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968301509

Aperçu

Description du fabricant
BH 15 ÉCROU AUTOBLOQUANT