Motion
16PD04201R
Roulette à roues à plaque rigide Albion – 4 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 1/2 po de diamètre dans l’essieu, capacité de 700 lb
N° D’ARTICLE MI01328539
N° MFR16PD04201R
Prix73.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque rigide Albion – 4 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 1/2 po de diamètre dans l’essieu, capacité de 700 lb
N° D’ARTICLE MI01328539
N° MFR16PD04201R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Hauteur de montage
    5-5/8 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Couleur de base
    GRIS
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    700 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16PD04201R
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTES 16PD04201R 4X2 POL URA RID