Motion
6202103EN

FENNER DRIVES
6202103EN

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 0.1875 po DI, 0.6250 po DE, 0.7500 po LTB
N° D’ARTICLE MI01328587
N° MFR6202103EN
Prix86.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
6202103EN

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 0.1875 po DI, 0.6250 po DE, 0.7500 po LTB
N° D’ARTICLE MI01328587
N° MFR6202103EN
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
Prix86.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Pression de contact du moyeu
    +13210.4 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7500 po
  • Poussée transmise maximale
    1167.2 lb
  • Longueur montable
    3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur totale
    3/4 po
  • Pression de contact de l’arbre
    +55043.33 psi
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    125 bacs
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    109.6 po
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    Mini Trantorque
  • Force axiale transmissible
    1286.4 lb
  • CUP_NON
    662345001786

Aperçu

Description du fabricant
6202103 3/16 TRANTORQUE