Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Pression de contact du moyeu16712 psi
- Longueur jusqu’à Alésage0.8750 po
- Poussée transmise maximale1876 lb
- Longueur montable7/16 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Longueur totale7/8 po
- Pression de contact de l’arbre+45504 psi
- Poids0.06 lb
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de bridePas de bride
- Couple d’installation184.4 pi-lb
- Type de bague sans cléSerrage de l’écrou du collier
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis292.8 po
- Type de montageInterne
- Nombre de vis verrouillées1
- Nombre de cônes1
- SérieMini Trantorque
- Force axiale transmissible2067.2 lb
- CUP_NON662345000529
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Transformation des aliments Fenner Lumsden BeltingLes produits de cerclage Fenner Lumsden vous aident à réduire les temps d’arrêt et à assurer une haute qualité tout au long de votre opération de cuisson et de transformation des aliments en collation, de la cuisson (au four) au transfert des courroies en passant par le refroidissement et la friture.
Voir la brochure
Salubrité des aliments FennerLorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de traitement typiques, le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
Voir la brochure
Disques de rétrécissement Fenner B-LOCSLes disques rétractables sont l’alternative privilégiée à l’ajustement/ajustement/presse conventionnel, aux bagues coniques ou aux rainures de clavette, offrant une connexion de grande capacité, sans contrecoup, entre arbres et moyeux.
Voir la brochure
Éliminer les temps d’arrêt avec les courroies en V en polyéthylène EagleUn leader mondial de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement avait besoin d’une solution fiable aux courroies en caoutchouc Poly-V utilisées sur ses convoyeurs. Pendant huit mois, le client a testé son produit actuel par rapport aux courroies Eagle Poly-V et a trouvé une solution à long terme aux temps d’arrêt coûteux et imprévus.
Afficher l’étude de cas