Motion
BH 00
Contre-écrou Bearhug - 0,391-32 Taille du filetage, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01328795
N° MFRBH 00
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - 0,391-32 Taille du filetage, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01328795
N° MFRBH 00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    3100 lb
  • Visage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.2810 po
  • Filetage Taille  
    0.3910-32 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BH
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968300007

Aperçu

Description du fabricant
BH 00 ÉCROU AUTOBLOQUANT