Motion
659
Bague sans clé - Série Trantorque, DI 6 mm, DI 16 mm, LTB 19 mm
N° D’ARTICLE MI01329182
N° MFR659
Prix99.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque, DI 6 mm, DI 16 mm, LTB 19 mm
N° D’ARTICLE MI01329182
N° MFR659

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix99.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Longueur totale
    19 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345004534
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque
  • CUP_NON
    662345004534

Aperçu

Description du fabricant
6202660 6MM TRANTORQUE