Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1-1/4 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-15/16 po
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Détails supplémentairesAmortissant les chocs
- ID du roulement1-1/4 po
- Couleur de baseGRIS FONCÉ
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Dureté70 à 85 Shore A
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge900 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Numéro de catalogue du fabricantMR0850120
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementMOULE EN CAOUTCHOUC ACTIVÉE
- Type de bande de roulementCouronne
- TypeROUE
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueROULEAU
- Type de matériau de roueCaoutchouc moulé sur noyau en fer (Hi-Temp)