Motion
BHM 04
Contre-écrou Bearhug - 0,781-32 Taille du filetage, 1.3750 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.4060 po de largeur, acier allié durci
N° D’ARTICLE MI01329606
N° MFRBHM 04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - 0,781-32 Taille du filetage, 1.3750 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.4060 po de largeur, acier allié durci
N° D’ARTICLE MI01329606
N° MFRBHM 04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    15100 lb
  • Visage Diamètre  
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.4060 po
  • Filetage Taille  
    0.7810-32 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968340409

Aperçu

Description du fabricant
BHM 04 ÉCROU AUTOBLOQUANT DE SUSPENSION D’OURS