Motion
687
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 38 mm, DI 60.5 mm, LTB 69.9 mm
N° D’ARTICLE MI01329700
N° MFR687
Prix292.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 38 mm, DI 60.5 mm, LTB 69.9 mm
N° D’ARTICLE MI01329700
N° MFR687
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
Votre prix292.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    69.9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    60.5 mm
  • Longueur totale
    69.9 mm
  • Poids
    1.69 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345004480
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque GT
  • CUP_NON
    662345004480

Aperçu

Description du fabricant
6202860 38MM TRANTORQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer