Motion
PW-22
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 4.3950 po, 6.2190 po de diamètre extérieur, 5.3260 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série PW
N° D’ARTICLE MI01330618
N° MFRPW-22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 4.3950 po, 6.2190 po de diamètre extérieur, 5.3260 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série PW
N° D’ARTICLE MI01330618
N° MFRPW-22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.3950 po
  • Visage Diamètre  
    5.3260 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    6.2190 po
  • Tang Largeur  
    0.3900 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    PN-22
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    PW
  • CUP_NON
    751968422204

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BLOCAGE PW 22